カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 卓上備品・テーブルウェア
カルチュア・コンビニエンス・クラブの メニュー・卓上サイン
カウンター案内プレート(カード差替タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01024855
品番
1036149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
6種類のコメントを3枚のカード両面に印刷しております。
用途に応じ、差し替えてご利用ください。
用途
商品の陳列・展示用品
材質
本体:塩ビ、カード:コート紙表面ラミネート加工
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×85×135