DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 SPC4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
30
注文コード
01028843
品番
SPC4-21:SR30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
30
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
SR30