DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 SPC6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01029394
品番
SPC6-40:KT9
参考基準価格(税別)
¥118,670
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
55
全長(mm)
123
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
KT9