DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 SPC6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01029428
品番
SPC6-400L:UMS
参考基準価格(税別)
¥356,670
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
100
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
UMS