EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
カッタ HS 柄付 CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
注文コード
01029963
品番
CC+10x60
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
16
材質
SKH56
刃長(mm)
22
刃数
2
全長(mm)
120
片角(°)
30
両角(°)
60
角度小数
60