EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
カッタ HS 柄付 CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
注文コード
01030015
品番
CC+12x90
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
16
材質
SKH56
刃長(mm)
26
刃数
2
全長(mm)
125
片角(°)
45
両角(°)
90
角度小数
90