EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
カッタ HS 柄付 CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
注文コード
01030024
品番
CC+16x120
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
20
材質
SKH56
刃長(mm)
32
刃数
2
全長(mm)
145
片角(°)
60
両角(°)
120
角度小数
120