EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
カッタ HS 柄付 CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
57
注文コード
01030076
品番
CC+20x30
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
25
材質
SKH56
刃長(mm)
57
刃数
2
全長(mm)
165
片角(°)
15
両角(°)
30
角度小数
30