EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
カッタ HS 柄付 CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
60
注文コード
01030173
品番
CC+35x120
参考基準価格(税別)
¥205,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
35
シャンク径(Φmm)
32
材質
SKH56
刃長(mm)
60
刃数
2
全長(mm)
190
片角(°)
60
両角(°)
120
角度小数
120