EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
カッタ HS 柄付 CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
注文コード
01030268
品番
CC+6x60
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
10
材質
SKH56
刃長(mm)
13
刃数
2
全長(mm)
85
片角(°)
30
両角(°)
60
角度小数
60