EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
カッタ HS 柄付 CC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
19
注文コード
01030313
品番
CC+8x90
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
12
材質
SKH56
刃長(mm)
19
刃数
2
全長(mm)
100
片角(°)
45
両角(°)
90
角度小数
90