アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 アルミ用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01031327
品番
125×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
バリなく綺麗に切断。
外径(Φmm)
125
刃数(p)
42
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
適合材
アルミ
用途
[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)