P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
のぼり カレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01032115
品番
2849
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
当店自慢のこだわり カレー
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ