P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
のぼり 大小宴会承ります
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01032316
品番
2279
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
大小 宴会承ります
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ