フリー板 杉 節有

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01035545 品番 FB-304520SF
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
厚さ(mm)20 材質杉/節有 長さ(mm)3000 幅(mm)450
関連資料:注意事項(4.17MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01035597
2020-01-16
用途:
家具の造作
製造業

きちっと梱包されていて遠方まで運んでもらいましたが全く問題なし。
製品も写真どおりで品質も全く問題なし。
また次回もお願いしようと思います。

対象商品:
01035536
2019-12-24
用途:
DYIの家具に使用
その他業種

節付きの方が家具の味が出る。前は薄い板厚を選べたが、今は20mm以下がない。また配送料が1枚2000円で2枚頼んで同梱されても2枚分の配送料を取られる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする