草削り万能ギザ刃

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01036148 品番35010
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。

全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

画像が小さいので、刃先の形状がどうなのか心配していましたが、届いて見てみると良く考えられている形状の商品だと感じました。商品画像に刃先の形状も複数掲載して頂ければ、数ある除草具に迷うユーザーの大きな選択ポイントになると思いますが。

2025-06-23
用途:
イネの間の雑草とり
サービス業

めちゃくちゃいいですが、長時間使ってると手が疲れるので草取りフォークにあるループのグリップにしたらもっと使いやすくなると思います。

2025-05-27
用途:
農作業に使います。
株式会社神石高原みたんぼ 様 (農・林・水産業)

畑の草取り用に購入しました。
石が多い畑ですが、取手も長く使いやすいと感じました。
刃先のギザギザがいつまで耐えられるかは今後に期待。

1人が参考にしています
対象商品:
01036148
2024-09-17
用途:
草取り
卸売・小売業

軽くて丈夫そうで、重宝しそうで使いやすいてながもちしそう。

対象商品:
01036148
2024-08-18
用途:
農作業
農・林・水産業

思った以上に使い心地が良い。長さも草抜きにピッタリ。

対象商品:
01036148
2023-08-02
用途:
自宅作業用
鉱業

先日草刈の際に使ってみましたが、よく切れるし、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
01036148
2023-10-01
用途:
雑草の処理
卸売・小売業

軽くて、ながさもちょうどよく、使いやすかったです。

対象商品:
01036148
2022-04-04
用途:
草取り

草取りの時、硬い土の根が深い草でも気持ち良く取れます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする