35012 長柄根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036166

長柄根こそぎ一番

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01036166 品番35012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
長柄根こそぎ一番は特殊な形状の刃で、大きい草から小さい草まで根から取れます。

全長(mm)1370 刃幅(mm)110 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01036166 35012 62975763 35109 長柄らくらく草取りヅメ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 長柄らくらく草取りヅメ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01036166
2022-05-09
用途:
農作業
農・林・水産業

土が湿っている時は刃先の細かい部分に土が詰まってしまいます、土が詰まらないようにする為には湿った土用にノコギリの目を粗くしたもう1本が必要ですのでこれを作って下さい、乾燥土用と湿った土用として売り出してくれませんか?

対象商品:
01036166
2016-08-11
用途:
庭の草取り
木村 様 (サービス業)

横に広がる草に対しては最高です
縦に伸びる草には少しコツが要ります
もう少し力が有ればどんな草にも対応出来そうですね

対象商品:
01036166
2016-10-04
用途:
庭の草取り。
農・林・水産業

雨上がりなど、土の柔らかい時に使うと効果的です。草の根まで取ることができます。

対象商品:
01036166
2015-12-03
用途:
雑草駆除

雑草駆除に使用 引き抜く事も出き持ちやすく作業性も良いです。

対象商品:
01036166
2015-06-13
用途:
畑の草取り
建設業・工事業

商品到着後早速使用してみました。
こちらの製品は葉の間に草がよく掛かり比較的大きな草も根ごと引き抜くことができました。刃の角度も私の身長に合いよく食い込んでくれました。
これからも愛用していきます。

対象商品:
01036166
2016-11-10
用途:
雑草取りに使用
不動産業

刃先に根が残り、一々手で取る手間があり、めんどくさい。

対象商品:
01036166
2015-05-17
用途:
庭の雑草抜きに

バラを地植えしており、肥料を頻繁に与える為か雑草の成長も半端ない勢いです。立ったまま雑草が抜けるのでその点は非常に楽です。
ただ、使い方に少しコツが要るかと思います。
乾いた土に抜きにくい雑草が生えている場合、刃の付け根辺りで軽く土を削る様に掘り、その後刃の真ん中辺りでザクッと掘り起こせば完璧に抜けます。
逆に土が湿った状態での作業は、抜きやすいけれど土の重みで力が要ります。
あとは、どちらの場合でも3〜4回引き寄せたら、刃と刃の間に抜けて着いたままの草を手で取り除かないと、それ以上抜き取る事は出来ません。
ですが5秒ぐらいの手間です。
それと、こちらの商品はこの形状ですので右利きの人にしか使えないと思います。
右利きで、腰をかがめて作業するのが辛い人には大変便利な商品だと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
01036166
2016-07-09
用途:
草取り。
個人のお客様

角度が悪い?使い方が悪い???

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする