草取り一番

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01036263 品番 35021
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。

全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01036263
2024-08-19
用途:
芝生の雑草取り
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

芝生の中にある雑草は、芝の根と絡まっていて、慣れていないこともあってか、芝の根ごと抜けてしまうことがありました。造園屋さん、庭師さん、どなたに聞いても、おすすめでしたので、購入しました。ちょっと要領が必要でしたが、軽いし、狙った雑草が根ごと取れるので、とてもいいです。自宅用にも追加購入しました。

対象商品:
01036272
2024-07-24
用途:
砂利駐車場内の除草作業に使用中

砂利をかき分け除草出来るので作業しやすいです。
歯のデザインが切れ味の良さが出ているみたいです。

対象商品:
01036263
2023-09-26
用途:
豆科植物のつる抜き

生垣(柊もくせい)の根元から多方向に伸びる、豆科のつる取りに苦労しておりました。つる1本は小指の1/3程度でも、5〜7本も束になって生えるいると、とても人力で抜き取るのは、難しいですね。
この「草取り一番」を束の横から斜めに、切先から土中に差し込み、ノコギリを引く要領でスライドすると、驚くほど簡単に、切り取り、抜き去る事が出来ました。あっけなさと驚きも含め、大いに満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
01036263
2023-07-27
用途:
縁石やコンクリの端に

駐車場脇の舗装と砕石の間の草などにも有効で、それ以外の平場に生えた普通の雑草も効率よく除去することが出来る優れものだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01036272
2023-06-29
用途:
素晴らしい
サービス業

インターロッキングの隙間から生え出ている草は、手で取りにくい。
この道具を使うと、面白いように取れる。

対象商品:
01036263
2023-07-30
用途:
庭の草引き

今回は、赤色を購入しました。黄色同様に、簡単に草引きが行えます。

対象商品:
01036263
2022-03-16
用途:
ブロックの隙間や砂利部分の除草
その他業種

ブロックの隙間や砂利部分の所の草むしりに苦労してました。鎌で取っても根元からきれいに取れず、すぐに生えてきて困ってました。この商品を使って根元からきれいに取れるので感激してます。砂利部分も今までは砂利を除けて草取りしてましたが、そんな事をしなくても根っこからきれいに取れるので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
01036272
2022-02-28
用途:
草取り

この商品は、先がのこぎりのようになっていますので、根が引っ掛かりやすく抜くのに重宝します。特に根が太く長い雑草に使うと簡単に抜けます。また、先端の幅が狭く細いのでレンガやブロックの目地に生えた草は、かき出すように使うと取れました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする