曜日別特売
35032 草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036385

草取りフォーク

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
内容量1本注文コード01036385品番35032
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け、根から引き抜けます。
前へ押して草を取るので、ねらった草を見ながら簡単に取れます。
刃の幅の草が一度で取れるので作業効率がアップします。
レイキ代わりに草をかき集めるのにもご使用いただけます。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
グリップは手にフィットし、力が入りやすく疲れにくい形状です。

材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)材質(柄部)軟質塩ビ全長(mm)250刃幅(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 庭雑草除去
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

根こそぎ取るように力を入れても、フォーク部分が厚いので曲がったりせず、耐久性に富むと感じます。

2024-11-11
用途: 庭の雑草対策
建設業・工事業

コスパ抜群、とても使いやすいです。何度もリピート購入しています。

対象商品 : 01036385
2018-07-14
用途: 別荘の草取りに使用
不動産業

他の方の商品レビューを見て購入してみました。今までは手で草を抜いていましたが、雑草によっては力がいるものや根が残ってしまうものがありました。この商品を使ってみると拍子抜けするほど簡単に雑草が抜けました。良い商品を購入できてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 01036385
2018-05-15
用途: 草取り時
田んぼ企業農・林・水産業

地面に0.5cmぐらいの厚さで平行に押し、そのまま持ち上げる。
2本フォーク型よりはるかに作業性がアップ。ヘラの立ち上がりをてこの原理の支点にして取っ手を下へ押すと疲れない。
 もう少しワイドに刃を広げて、てこ用瘤を付けたら便利さが増すのではないか。

1が参考にしています
対象商品 : 01036385
2018-07-16
用途: 芝生はダメ、土の草取りは良い!
教育・研究機関

芝生に生えている草だと駄目ですけど、土の草取りは前に押すだけで取れますね!

1が参考にしています
対象商品 : 01036385
2017-07-21
用途: 畑の畝間や、物の隅や隙間の小さな草取りに使用
里加三工房製造業

押して刈るので草の根元が目でよく見えて一撃です。小石があると二撃三撃嘆き?
ですが、ほとんど一撃です。その後、箒使いして草を集め、刈り残しをまた一撃。
便利でラクチン。刃先も丈夫です。握力の弱い女性のために押す時用に滑り止め、もしくは手のあたり止めがあると親切かな? 私にはBestな一品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする