「直飲み」タイプ!
サビに強いフッ素コートを2倍の厚さとしてさらに強く!また、サビに弱かったボトルのフチ部分には樹脂カバーをつけました。スポーツシーンなど、水分補給が必要なあらゆるシーンにオススメです。
ワンタッチでフタが開く「ワンタッチオープンせん」とゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」により素早い水分補給が可能です。
4℃の冷水が6時間後でも8℃以下で冷たさキープ!優れた保冷力!
本体底部に樹脂ガードをもうけました。ハードな使用シーンでも本体を守ります。
広口(約7cm)容器で氷が入れやすく、飲み物の冷たさをさらにキープできます。