曜日別特売
LDG1CL-G-GWP256 LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA 01042177

LDG1CL-G-GWP256 LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA 01042177
LDG1CL-G-GWP256 LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA 01042177
LDG1CL-G-GWP256 LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA 01042177
LDG1CL-G-GWP256 LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA 01042177
LDG1CL-G-GWP256 LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA 01042177

LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色クリア 電球色相当
内容量1個注文コード01042177品番LDG1CL-G-GWP256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

雨や塵がかかる場所でも安心。
防水設計。

用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)外径(Φ)×全長(mm)40×62口金E26定格消費電力(W)1.4全光束(Lm)55定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ定格入力電流(A)0.016光源色クリア 電球色相当防水仕様IP65電球の種類LED
注意
※ご使用の際は防水・防塵形のソケットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01042152
2020-07-17
用途: 電灯

丁度良い明かりなので、1回目の予備に購入しましたが2年以上なかなか長持ちして壊れないので保管しています、

対象商品 : 01042152
2019-10-14
用途: 自動車の車庫用
その他業種

屋外で使用するため防水タイプを選択。温かみのある電球色は好感が持てる色である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする