LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01042195 品番 LDG1B-G-GWP252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,506
販売価格(税別)
2,278

雨や塵がかかる場所でも安心。
防水設計。

定格電圧(V)100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm)40×62 用途屋外看板や照明に 全長(mm)62 口金E26 定格消費電力(W)1.4 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)30000 電球形状ミニボールタイプ 定格入力電流(A)0.016 光源色 防水仕様IP65 外径(mm)40 電球の種類LED
注意
※ご使用の際は防水・防塵形のソケットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01042152
2020-07-17
用途:
電灯

丁度良い明かりなので、1回目の予備に購入しましたが2年以上なかなか長持ちして壊れないので保管しています、

対象商品:
01042152
2019-10-14
用途:
自動車の車庫用
その他業種

屋外で使用するため防水タイプを選択。温かみのある電球色は好感が持てる色である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする