タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 支柱・アーチ・柵
タキロンシーアイの 園芸支柱
トマポール
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
01044128
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫な、ラセン形状で結束のいらないトマト支柱
長さ(mm)
1800
太さ(mm)
13.7
色
グリーン
仕様
水密性
材質
ポリエチレン樹脂被覆鋼管
先端部
トガリキャップ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません