アーチパイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード01044198 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途
フィルムを掛けて雨よけ栽培に
ネットを掛けてネット栽培に
高さH(mm)530 間口W(mm)1100 長さ(mm)1690 仕様水密性 材質ポリエチレン樹脂被覆鋼管 グリーン 太さ(mm)16
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01044182
2020-04-15
用途:
つるのある作物、胡瓜、いんげん豆のネットはりのアーチとして使いました。
その他業種

何年も、探していた物だたので、大変嬉しいです。活躍しています。

対象商品:
01044198
2018-05-08
用途:
トマトの雨対策
その他業種

セット品の購入も検討しましたが、コストとシ−ズンオフの収納を考えてこの商品を選びました。単品の支柱との組付けも危惧することなく、行えて十分満足が得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする