DK-805 けずっ太郎 アルミハンドル ドウカン 01046946 DK-805 けずっ太郎 アルミハンドル ドウカン 01046946 DK-805 けずっ太郎 アルミハンドル ドウカン 01046946

けずっ太郎 アルミハンドル

(32件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01046946 品番DK-805
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

木柄より約25%軽量化できました。
雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。
屋外に放置しても柄が曲がることがありません。
ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。

全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
除草
農・林・水産業

出始めの草対策として購入しました。
小さい草は簡単に削り取る事ができます。
大きい草になると難があります。
初期の除草に最適です。

2025-09-03
用途:
そば田の畝間除草
農・林・水産業

田んぼに作付けした秋そば(畝立て2条蒔き)の畝間除草用に使ってみました。とにかく軽量で、高齢者の私にとっては「具合のいい」農具となりました。切れ味等除草効果は只今検証中です。

対象商品:
01046946
2024-08-21
用途:
畑の草削りに使用
農・林・水産業

ピーラーで削る様に草削りができます。ただし、土が乾いていて硬い場合や草の茎が太い場合は、削るのに何回も削らなくてはならず、もう少し重みがある方が良いとおもいます。

対象商品:
01046946
2024-06-21
用途:
農作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

とにかく軽い。
おかげで、持ち運びが楽チンです。
草刈りの時も負担が少ない。

対象商品:
01046946
2024-05-18
用途:
草削り
まつた 様 (その他業種)

軽くて柄も長く使いやすい。ひし形のものも作ってみてはいかが。草の長さが長くくなると使いずらい。草の成長に合わせて使うようにしている。

対象商品:
01046946
2022-07-06
用途:
畑の作物の畝間の除草
農・林・水産業

昨年1本購入したのですが評判が良く今年パートさんの分も購入してほしいと家内から頼まれ購入しました。軽くて削りやすく大変使いやすいみたいです。

対象商品:
01046946
2022-07-20
用途:
雑草抜き
サービス業

使い方はあらかじめ把握していたので使い勝手は良いです。
砂利の雑草も手でほじるより楽でした。
長くなった雑草には不向きです。

対象商品:
01046946
2022-06-07
用途:
畑の除草
農・林・水産業

軽くて使いやすい。大きな雑草にはちょっと無理があるかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする