けずっ太郎 スリム アルミハンドル

(5件のレビュー)
翌々日出荷 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01046973 品番DK-806
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

木柄より約25%軽量化できました。
雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。
屋外に放置しても柄が曲がることがありません。
狭い株間を軽くサクサク。女性も楽に除草作業。

全長(mm)1470 質量(g)460 刃幅(mm)105 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-801K、DK-817K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
楽陳 便利
民宿 セルヴィ 様 (サービス業)

ひざを悪くして草取りにかがむ事ができず、困っていた所に目に止まったけずツ太郎
立つたままで草取りが出来て便利
ただ、草が長いのは取れず・・
短いうちの草取りには最適

対象商品:
01046973
2020-07-23
用途:
庭の草取り
吉鳥 様 (飲食業)

なかなか便利です。腰を落とさずに草掻きができます。タンポポ等根の張ってる草にはちょっと厳しいかもしれません。
買って良かった商品です。

対象商品:
01046973
2019-07-10
用途:
野菜や花の株間の雑草取り
農・林・水産業

株間の雑草取りを野菜や草花に傷つけずに、しかも立ったままできる優れものです。

対象商品:
01046973
2019-05-23
用途:
畑の除草作業
農・林・水産業

こんな良い物他には無い!細かな草が多いほど
実力を発揮して楽しい、早い、楽で言うことありません

対象商品:
01046973
2018-03-17
用途:
除草
農・林・水産業

除草作業がとても楽になりました。ワイドも欲しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする