泥おち太

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01047165 品番
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。
狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。

刃長(mm)100 刃幅(mm)70 全長(mm)1020 種別トラクター泥落とし 質量(g)約290 刃厚(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
トラクターロータリーの泥落とし
農・林・水産業

先の薄い鋼が泥の下に入り込んではぎ落しやすい。
鋼は薄いけれど、曲がることはなく使いやすい。

2026-02-11
用途:
農機の泥落とし
農・林・水産業

先が薄くタイヤにも使用しやすいし公道を走るのによい。ロータリーにも使いやすい。

対象商品:
01047165
2024-10-18
用途:
農機(ロータリー、フレールモア)の泥落とし
ヤマザキみのりファーム 様 (農・林・水産業)

以前はスクレーパーで付着した土を落としていましたが、機械内に頭を入れないと届かない事が多く、危険でした。
また固くなってしまった土はスクレーパーではなかなか落とせず困っていました。
この商品を購入して、土のかき出しがとても楽になりました。
柄に長さがあるので、機械内に体を入れることが少なくなり安全に作業ができるようになりました。
また、軽い力で作業ができました。
安全に少ない労力で作業ができることに、大満足しています。
購入してよかったです。

対象商品:
01047165
2024-06-14
用途:
バケットの泥落とし
有限会社 野村工業 様

バケットに付着した、泥を落とすのに重宝しています。先端が、しなってくれるので泥落としに向いています。もう少し幅が広いバージョンがあれば効率が上がりますね。

対象商品:
01047165
2024-03-31
用途:
農機具の手入れに使っています
農・林・水産業

畑を耕した後、公道に出る前の土落としに大変使いやすく、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01047165
2023-02-15
用途:
トラクターのロータリーの泥落とし
不動産業

先の部分が若干柔らかくロータリーの湾曲とマッチして素早く泥が落とせる

2人が参考にしています
対象商品:
01047165
2021-06-14
用途:
トラクタ-で農作業をした時
農・林・水産業

トラクターでの耕起作業の後でロータリ−に付着した土、草の除去に使用しています。
ヘラ部分がしなるので大変使い勝手が良いです。
もうこれなしでは泥落としができません。

対象商品:
01047165
2021-09-15
用途:
トラクタ等農機具の泥落とし
農・林・水産業

圃場から出る時にある程度泥を落とせるので後の洗浄が楽です。柄の端が丁字になってて押し易い良い形状です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする