曜日別特売

AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個取付角寸法(mm)160定格電圧(V)単相200・220・230注文コード01049536品番MRS16-DB
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類ACプロペラファン取付角寸法(mm)160シリーズMRSフレーム厚さ(mm)62タイプファン単体定格電圧(V)単相200・220・230形状角形最大静圧(Pa)(200V)127/157(50/60Hz)・(230V)157(60Hz)最大風量(m3/min)(200V)6.2/7.3(50/60Hz)・(230V)7.3(60Hz)音圧レベル(dB)(200V)49/52(50/60Hz)・(230V)53(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2800/3250(50/60Hz)・(230V)3300(60Hz)特性大風量/可変速仕様アラームあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする