オリエンタルモーター
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
入力電圧(V)
DC12
DC12
DC24
厚さ(mm)
25
25
51
最大風量(m
3
/min)
2.7
0.5
1
1.3
2.7
5.8
6
取付角寸法(mm)
119×119
62×62
80×80
92×92
119×119
140×140
Φ172
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01050814
品番
MDA1225-12H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
2.7
音圧レベル(dB)
46
取付角寸法(mm)
119×119
最大静圧(Pa)
70
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
特性
アラーム付
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01050814
MDA1225-12H
01050796
MDA1225-12
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
オリエンタルモーター
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)