付属品制御盤ファンユニット、延長ケーブル(1m)、取付用ねじ、取扱説明書
材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線
厚さ(mm)ファン:25
寸法(mm)ファン: □119
質量(kg)0.99
タイプスリット板金ユニット
種類DCファン
電流(A)0.34
電圧(V)DC24
コード長さ(m)1
フィルター付
冷却方式吸込みタイプ
最大風量(m3/min)1.1
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
保護回路焼損防止回路内蔵
騒音レベル(dB(A))51
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
回転速度(r/min)3000
最大静圧(Pa)49
使用電圧範囲±15%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)180×180
ファン1台
防水保護等級IP4X
除塵率(%)65(風速V:2.5m/s時)