画像準備中

制御盤ファンユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線 タイプスリット板金ユニット 最大風量(m3/min)単相100V/50Hz:6.6、単相100V/60Hz:7.7、単相110V/60Hz:7.8、単相115V/60Hz:8.0 注文コード01051952 品番C-MRS18-BBH-SSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,300
この商品は材質・タイプ・最大風量など272種類から選べます 他の種類を見る
付属品制御盤ファンユニット、延長ケーブル(電源ケーブル、アラームケーブル)、取付用ねじ、取扱説明書 材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線 厚さ(mm)ファン:90 寸法(mm)ファン: □180 質量(kg)4 タイプスリット板金ユニット 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)単相100/50Hz/0.60、単相100/60Hz/0.80、単相110V/60Hz/0.77、単相115V/60Hz/0.76 電圧(V)単相100/単相110/単相115 コード長さ(m)1 出力形態正常回転時: 接点ON、アラーム出力時: 接点OFF フィルター 冷却方式吸込みタイプ 機能回転低下アラーム 有接点タイプ 最大風量(m3/min)単相100V/50Hz:6.6、単相100V/60Hz:7.7、単相110V/60Hz:7.8、単相115V/60Hz:8.0 使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75) 騒音レベル(dB(A))単相100V/50Hz:56、単相100V/60Hz:60、単相110V/60Hz:60、単相115V/60Hz:61 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 回転速度(r/min)単相100V/50Hz:2850、単相100V/60Hz:3300、単相110V/60Hz:3350、単相115V/60Hz:3350 入力(W)単相100V/50Hz/58、単相100V/60Hz/81、単相110V/60Hz/86、単相115V/60Hz/89 最大静圧(Pa)単相100V/50Hz:140、単相100V/60Hz:180、単相110V/60Hz:200、単相115V/60Hz:200 使用電圧範囲±10% 外形寸法(幅W×高さH)(mm)284×284 色(パネル)ベージュ(5Y7/1) ファン1台 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 防水保護等級IP4X 出力形式アラーム出力時: リレー出力 除塵率(%)65(風速V:2.0m/s時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01052862
2018-09-10
用途:
温調制御盤の内部冷却ファンとして
株式会社オーレックス 様

フィルタエレメント&化粧グリル&フィンガーガード付200vACモデルを選定。
フィルタは、運用雰囲気に離型剤のミストや硫化物系のヤニが多いので、欠かせません。
(万全ではないですが…)

作動音は一般的なものですが、静かなほうでしょう。
電源ケーブル付で、ファン・フィンガーガードは化粧グリル側にネジ止めされており、
組立て施工時はグリルをネジ2本で固定する構造なので、清掃や交換にはグリルごと取り外せるようになっています。

さらに小口径のモデルがあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする