付属品制御盤ファンユニット、延長ケーブル(電源ケーブル、アラームケーブル)、取付用ねじ、取扱説明書
材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線
厚さ(mm)ファン:90
寸法(mm)ファン: □180
質量(kg)4
タイプスリット板金ユニット
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)単相100/50Hz/0.60、単相100/60Hz/0.80、単相110V/60Hz/0.77、単相115V/60Hz/0.76
電圧(V)単相100/単相110/単相115
コード長さ(m)1
フィルター付
冷却方式吸込みタイプ
最大風量(m3/min)単相100V/50Hz:6.6、単相100V/60Hz:7.7、単相110V/60Hz:7.8、単相115V/60Hz:8.0
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
騒音レベル(dB(A))単相100V/50Hz:56、単相100V/60Hz:60、単相110V/60Hz:60、単相115V/60Hz:61
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
回転速度(r/min)単相100V/50Hz:2850、単相100V/60Hz:3300、単相110V/60Hz:3350、単相115V/60Hz:3350
入力(W)単相100V/50Hz/58、単相100V/60Hz/81、単相110V/60Hz/86、単相115V/60Hz/89
最大静圧(Pa)単相100V/50Hz:140、単相100V/60Hz:180、単相110V/60Hz:200、単相115V/60Hz:200
使用電圧範囲±10%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)284×284
色(パネル)クリーム(2.5Y9/1)
ファン1台
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
防水保護等級IP4X
除塵率(%)65(風速V:2.0m/s時)