付属品制御盤ファンユニット、延長ケーブル(電源ケーブル、アラームケーブル)、取付用ねじ、取扱説明書
材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線
厚さ(mm)ファン:90
寸法(mm)ファン: □180
質量(kg)4
タイプスリット板金ユニット
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)単相200V/50Hz/0.30、単相200V/60Hz/0.40、単相230V/60Hz/0.37
電圧(V)単相200/単相230
コード長さ(m)1
出力形態正常回転時: 接点ON、アラーム出力時: 接点OFF
フィルター付
冷却方式吸込みタイプ
機能回転低下アラーム 有接点タイプ
最大風量(m3/min)単相200V/50Hz:6.6、単相200V/60Hz:7.7、単相230V/60Hz:8.0
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
騒音レベル(dB(A))単相200V/50Hz:56、単相200V/60Hz:60、単相230V/60Hz:61
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
回転速度(r/min)単相200V/50Hz:2850、単相200V/60Hz:3300、単相230V/60Hz:3350
入力(W)単相200V/50Hz/58、単相200V/60Hz/77、単相230V/60Hz/83
最大静圧(Pa)単相200V/50Hz:140、単相200V/60Hz:180、単相230V/60Hz:200
使用電圧範囲±10%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)284×284
色(パネル)クリーム(2.5Y9/1)
ファン1台
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
防水保護等級IP4X
出力形式アラーム出力時: リレー出力
除塵率(%)65(風速V:2.0m/s時)