付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード(1m)、取付用ねじ、取扱説明書
材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線
厚さ(mm)ファン:25
寸法(mm)ファン: □119
質量(kg)1.8
タイプスリット板金ユニット
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)50Hz/0.28、60Hz/0.24
電圧(V)単相115
コード長さ(m)1
フィルター付
冷却方式吐出しタイプ
最大風量(m3/min)50Hz/1.4、60Hz/1.6
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
騒音レベル(dB(A))50Hz/45、60Hz/49
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
回転速度(r/min)50Hz/2500、60Hz/2800
入力(W)50Hz/25.5、60Hz/22.4
最大静圧(Pa)50Hz/42、60Hz/42
使用電圧範囲±10%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)305×180
色(パネル)ベージュ(5Y7/1)
ファン2台
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
防水保護等級IP4X
除塵率(%)65(風速V:2.5m/s時)