付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード(1m)、取付用ねじセット(タッピンねじ、スピードナット)、取扱説明書
材質【カバー、フレーム】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィルターメディア】ポリエステル/モダアクリル、【搭載ファンファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)ファン: □119
質量(kg)0.7
タイプフィンガーガードユニット
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)50Hz/0.24、60Hz/0.22
電圧(V)単相100
コード長さ(m)1
フィルター付
冷却方式吐出しタイプ
最大風量(m3/min)50Hz/1.72、60Hz/1.98
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
騒音レベル(dB(A))50Hz/44、60Hz/46
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
回転速度(r/min)50Hz/2750、60Hz/3070
入力(W)50Hz/17.0、60Hz/16.5
最大静圧(Pa)50Hz/90、60Hz/90
使用電圧範囲±10%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)161×158
色(パネル)ライトグレー
ファン1台
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
防水保護等級IP2X
除塵率(%)63(風速V:2.5m/s時)