付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード(1m)、取付用ねじセット(タッピンねじ、スピードナット)、取扱説明書
材質【フィンガーガードパネル】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【搭載ファンファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)ファン: □119
質量(kg)0.7
タイプフィンガーガードユニット
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)50Hz/0.23、60Hz/0.20
電圧(V)単相100
コード長さ(m)1
冷却方式吐出しタイプ
最大風量(m3/min)50Hz/2.4、60Hz/2.7
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
騒音レベル(dB(A))50Hz/44、60Hz/47
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
回転速度(r/min)50Hz/2780、60Hz/3180
入力(W)50Hz/15.9、60Hz/14.8
最大静圧(Pa)50Hz/90、60Hz/92
使用電圧範囲±10%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)161×158
色(パネル)ライトグレー
ファン1台
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
防水保護等級IP2X
除塵率(%)63(風速V:2.5m/s時)