付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード(1m)、取付用ねじ、取扱説明書
材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【搭載ファンファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)ファン: □119
質量(kg)2.2
タイプスリット板金ユニット
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)単相220V/50Hz/0.20、単相230V/50Hz/0.22、単相230V/60Hz/0.20
電圧(V)単相220/単相230
コード長さ(m)1
フィルター付
冷却方式吐出しタイプ
最大風量(m3/min)単相220V/50Hz:1.9、単相230V/50Hz:1.9、単相230V/60Hz:2.2
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
騒音レベル(dB(A))単相220V/50Hz:48、単相230V/50Hz:48、単相230V/60Hz:52
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
回転速度(r/min)単相220V/50Hz:2750、単相230V/50Hz:2750、単相230V/60Hz:3100
入力(W)単相220V/50Hz/33.7、単相230V/50Hz/33.7、単相230V/60Hz/33.0
最大静圧(Pa)単相220V/50Hz:74、単相230V/50Hz:74、単相230V/60Hz:85
使用電圧範囲±10%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)305×180
色(パネル)クリーム(2.5Y9/1)
ファン2台
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
防水保護等級IP4X
除塵率(%)65(風速V:2.5m/s時)