付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード(1m)、取付用ねじ、取扱説明書
材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【搭載ファンファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)ファン: □119
質量(kg)3.2
タイプスリット板金ユニット
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)単相220V/50Hz/0.29、単相230V/50Hz/0.31、単相230V/60Hz/0.28
電圧(V)単相220/単相230
コード長さ(m)1
フィルター付
冷却方式吸込みタイプ
最大風量(m3/min)単相220V/50Hz:2.6、単相230V/50Hz:2.6、単相230V/60Hz:3.1
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
騒音レベル(dB(A))単相220V/50Hz:49、単相230V/50Hz:49、単相230V/60Hz:53
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
回転速度(r/min)単相220V/50Hz:2800、単相230V/50Hz:2800、単相230V/60Hz:3200
入力(W)単相220V/50Hz/45.9、単相230V/50Hz/50.4、単相230V/60Hz/46.9
最大静圧(Pa)単相220V/50Hz:55、単相230V/50Hz:56、単相230V/60Hz:64
使用電圧範囲±10%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)430×180
色(パネル)ベージュ(5Y7/1)
ファン3台
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
防水保護等級IP4X
除塵率(%)65(風速V:2.5m/s時)