付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード(1m)、取付用ねじ、取扱説明書
材質【フード】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィルターメディア】合成繊維、【グリル、マウンティングフレーム】ABS(難燃グレードV-0)、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線
厚さ(mm)ファン:38
寸法(mm)ファン: □119
質量(kg)1.2
タイプスリット板金ユニット
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)単相220V/50Hz/0.10、単相230V/50Hz/0.10、単相230V/60Hz/0.09
電圧(V)単相220/単相230
コード長さ(m)1
フィルター付
冷却方式吸込みタイプ
最大風量(m3/min)単相220V/50Hz:0.8、単相230V/50Hz:0.8、単相230V/60Hz:0.9
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
騒音レベル(dB(A))単相220V/50Hz:44、単相230V/50Hz:44、単相230V/60Hz:48
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
回転速度(r/min)単相220V/50Hz:2800、単相230V/50Hz:2800、単相230V/60Hz:3200
入力(W)単相220V/50Hz/15.4、単相230V/50Hz/16.9、単相230V/60Hz/15.6
最大静圧(Pa)単相220V/50Hz:46、単相230V/50Hz:47、単相230V/60Hz:57
使用電圧範囲±10%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)180×180
色(パネル)ベージュ(5Y7/1)
ファン1台
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
防水保護等級IP4X
除塵率(%)65(風速V:2.5m/s時)