丸線コイルスプリング(60%タワミ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01059232 品番 SPR4-20
参考基準価格(税別)¥61 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
材質SWP-A 外径D(Φmm)4 全長L(mm)20 寸法F(mm)max12 最大荷重(N)3.5 密着長さ(mm)6.5 線径d(Φmm)0.38 使用可能回数100万回
注意
※SPRタイプは全点両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01059975
2023-12-06
用途:
機械に組込み
製造業

スプリングは、何本かセットだったりで、余った不要なものが在庫として残りますが、1本買いが出来てバネ定数も記載されているので最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
01059248
2023-05-19
用途:
ロック機構の部品として使用
サービス業

ボールペンに使われるような細いスプリングは弱すぎて使えなかったが、このスプリングが小さくても押し戻す力がちゃんとあった。リピートして使っている。

対象商品:
01059467
2022-12-08
用途:
試作検討時
製造業

欲しいサイズが手に入りとても満足です。価格が安ければさらに良し!

2022-03-14
用途:
キャブレターに
サービス業

キャブレターのスロットルのバネに。純正が出なかったのと種類の豊富さでサイズさえしっかり確認して購入すればピッタリでコスパが良いです!

対象商品:
01059887
2022-02-01
用途:
スライドシャフトをオッフセットさせておくために
アール・イー興産 様

ばね類は会社によって仕様を色々な表現でされていますので、選択時に悩むことになります。この会社では、自然長、指定の圧縮圧を掛けた時のたわみ量、最大圧縮限界と使い慣れていない私でも十分な必要情報が得られたのでこれを選びました。モノタロウさんとしては、このあたりをバネ各社に伝えてもらって、共通な分り易い統一された仕様を提供して欲しいものです。もちろん各社の詳細な仕様情報は、各社のサイトへのリンクを貼っておいてください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
01059607
2021-09-08
用途:
バイクシートの座り心地改良のため

話せば長くなるので、要約しますが、バイクのシートの座り心地がよりよくなるようにするには、自転車のサドルのようにばねを挟めば…と思いつき、2か所のボルトにそれぞれ強弱のばねを挟み(ここはうまく説明できないので割愛)試してみました。結局ダメでしたが、思いついた通りの実験ができたのでよかったです。また、このばねは別のことに活用したいと思います。

対象商品:
01059458
2019-07-30
用途:
金型のピン定規
製造業

60%たわみ良いですね。しっかりしてます。金型の稼働ピン定規に使用してますが今回はこれで正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
01059993
2018-10-16
用途:
ピアノ補助ペダルの改造
森谷音楽教室 様 (教育・研究機関)

元々の補助ペダルのスプリングが強くて、小さな子どもが踏み続けていられませんでしたが、ペダルが戻るギリギリのこのスプリングに交換したところ、とても軽く踏めるようになりレッスンが快適になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする