丸線コイルスプリング(45%タワミ)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01060088 品番 SPF3-15
参考基準価格(税別)¥57 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56
材質SWP-A 外径D(Φmm)3 全長L(mm)15 寸法F(mm)max6.7 最大荷重(N)3.2 密着長さ(mm)5 線径d(Φmm)0.32 使用可能回数100万回
注意
※SPFタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどで売ってないもの手に入るので助かります。品質も発送も申し分ないです。

2025-01-06
用途:
部品の仕上げ作業で使用するニッパー用

部品の仕上げ作業で 頻繁にニッパーを使用します。
外れたり なくしたりするので 交換用に重宝しています。

対象商品:
01061183
2024-07-15
用途:
草刈機のナイロンコード
サービス業

草刈機のナイロンコードを任意で振り出しするアタッチメントのスプリングが無くなったので代替えとして購入し取り付けました。きちんと機能してくれてるので満足です。

対象商品:
01061262
2023-05-23
用途:
自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

対象商品:
01060133
2022-09-09
用途:
ノブの回転ブレーキ用ボールの押しばね

精密ばねが少数で購入できるのがうれしいです。 エンド処理もきれいにできているので申し分ありません。 以前はピアノ線を巻いて自作していましたがなかなかうまくいかず、たくさん作って選んでいました。

対象商品:
01060614
2023-06-15
用途:
車両修理時
カズコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心と信頼の国産でバッチリでした。間違いのない製品です。

対象商品:
01060806
2022-06-05
用途:
自動車で使っているロックピンのプッシュスプリング

バネが折れてロックピンを押せない状態でした。サイズもちょうど良く問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
01060088
2022-01-30
用途:
オリンポスのエアーブラシに

純正のコイルバネをこれに交換すると、感触がソフトになり最高です。自分が所有しているエアーブラシ12本を全部換えてしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする