※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPL3-25 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01061296 SPL3-25 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01061296

丸線コイルスプリング(40%タワミ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01061296 品番 SPL3-25
参考基準価格(税別)¥61 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
材質SWP-A 外径D(Φmm)3 全長L(mm)25 線径d(Φmm)0.45 密着長さ(mm)13 寸法F(mm)max10 最大荷重(N)9.8 使用可能回数100万回
注意
※SPLタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
自転車メンテナンス

ママチャリの後ろブレーキのスプリングとして購入
他ではあまり売ってないので助かります!

対象商品:
01061585
2017-04-21
用途:
機会のメンテナンス
建設業・工事業

使用感も良く悪くはないものだとおもう
又今度も使おうと思う

1人が参考にしています
対象商品:
01061637
2024-05-02
用途:
自転車
ワイケイシステムプラン有限会社 様 (その他業種)

自転車後輪ブレーキバンド動作もどしスプリングに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする