※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPL22-50 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01062303 SPL22-50 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01062303

丸線コイルスプリング(40%タワミ)

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 外径D(Φmm)22 線径d(Φmm)2 全長L(mm)50 注文コード01062303 品番SPL22-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥142 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は外径D・線径d・全長Lなど123種類から選べます 他の種類を見る
材質SWP-A 外径D(Φmm)22 全長L(mm)50 線径d(Φmm)2 密着長さ(mm)20 寸法F(mm)max20 最大荷重(N)58.8 使用可能回数100万回
注意
※SPLタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
自転車メンテナンス

ママチャリの後ろブレーキのスプリングとして購入
他ではあまり売ってないので助かります!

対象商品:
01061585
2017-04-21
用途:
機会のメンテナンス
建設業・工事業

使用感も良く悪くはないものだとおもう
又今度も使おうと思う

1人が参考にしています
対象商品:
01061637
2024-05-02
用途:
自転車
ワイケイシステムプラン有限会社 様 (その他業種)

自転車後輪ブレーキバンド動作もどしスプリングに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする