丸線コイルスプリング(40%タワミ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01062538 品番 SPT4-15
参考基準価格(税別)¥61 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
材質SWP-A 外径D(Φmm)4 全長L(mm)15 寸法F(mm)max6 最大荷重(N)8.8 密着長さ(mm)6.5 線径d(Φmm)0.5 使用可能回数100万回
注意
※SPTタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01062522
2021-12-20
用途:
治具の試作

端末処理がきちんとされていてシャフトやボールをフリクションなしに押すことができ良い感触が得られました。 こういったパーツはねじ類と同様、いくつか常備しておきたいと思います。

対象商品:
01062538
2022-01-04
用途:
自動車のミッシンのスプリングとして使用。
その他業種

質感も良く、問題なく使用できています。使い始めですので耐久性は今後の状況次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする