SPT8-25 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01062748

SPT8-25 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01062748
SPT8-25 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01062748

丸線コイルスプリング(40%タワミ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)8
全長L(mm)25
線径d(Φmm)0.8
0.8
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.85
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.3
2.4
2.6
2.8
最大荷重(N)19.6
19.6
8.8
11.8
14.7
17.7
20.6
23.5
15.7
27.5
31.4
35.3
39.2
37.8
41.2
44.5
48.1
54.9
43.1
47.1
51
62.8
70.6
78.5
86.3
94.1
102
109.8
125.5
内容量1本注文コード01062748品番SPT8-25
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
材質SWP-A外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法F(mm)max10最大荷重(N)19.6密着長さ(mm)6.8線径d(Φmm)0.8使用可能回数100万回
注意
※SPTタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01062522
2021-12-20
用途: 治具の試作

端末処理がきちんとされていてシャフトやボールをフリクションなしに押すことができ良い感触が得られました。 こういったパーツはねじ類と同様、いくつか常備しておきたいと思います。

対象商品 : 01062538
2022-01-04
用途: 自動車のミッシンのスプリングとして使用。
その他業種

質感も良く、問題なく使用できています。使い始めですので耐久性は今後の状況次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする