YG-0207 ファスター 折りたたみ20 外装6段BAA CAPTAIN STAG 01065934

ファスター 折りたたみ20 外装6段BAA

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01065934 品番YG-0207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

BAA安全・環境基準適合車
すべてを装備した折りたた
みサイクル
最初からバスケットを標準装備
手元で操作可能なリモコンレバー付ダイナモライトを装備
駐輪に便利なリング錠付
リアパイプキャリアを装備
坂道でも快適なSHIMANO製外装6段変速

仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、リング錠付、SHIMANO製外装6段変速、リモコンレバー付ダイナモ、ワイヤーバスケット付、パイプキャリア付 適合BAA認定自転車 ブレーキ樹脂レバー 前/キャリパーブレーキ、後/バンドブレーキ 質量(kg)(約)17.5 シャイニーレッド タイプ折りたたみ サイズ(cm)製品:(約)148×56×106/収納:(約)83×42×73/カートン:(約)81×44×73 本体スチール ハンドルJIS規格適合ハンドルステム タイヤサイズ20×1.75 シート高(cm)(約)81〜92 変速段数外装6段
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01065934
2015-10-12
用途:
作業現場に車に積んで行き現場での移動
有限会社アスコ通信特機 様

組み立ても簡単で、泥除けもフルカバーなので雨の日も安心です。
前かごが大きくて折りたたんだときトランクに入らないためかごの幅を小さくしてほしい。
現在前かごは外して車に積み込んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする