オールインボックス ダブルトレー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01066047 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大きな物は本体に収納し、細かい部分等は2段式のトレーにそれぞれ収納できます。
トレー上段には8つの固定仕切りと、収納物の散らばりを防止する小フタが1ヶ所付いています。
トレー下段には、自由に仕切れる仕切り板が付いています。(仕切り板枚数:4枚)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)337×196×159 ブルー 質量(kg)0.8 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)337 外寸法・高さ(mm)159 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)196

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01066047
2023-10-10
用途:
機械のメンテナンスボックス
建設業・工事業

機械のメンテナンスボックスに使用してますが、壊れたので2度目の購入です。
蝶番部分のプラが弱いようです。
このサイズのボックスの中では、一番使いやすいので是非改善してほしい。

対象商品:
01066056
2022-07-01
用途:
充電工具のバッテリーを入れる

中のトレーを外した状態でマキタの18Vバッテリーが8個入ります。そのうえでちょっとした工具類を入れる余裕もあります。

対象商品:
01066047
2022-01-08
用途:
作業工具に
アテック 様

5年ほど使用していた同じ工具箱を私の不注意でふた止を壊したので購入しました
見た目は一緒です。
あとは何年もつかです。
以前の同じ工具箱は現場持ち出し、社内作業とに使用していましたが、
見た目、価格等より大変に長持ちしました。またダブルトレーが気に入ってます。
作業内容は制御盤、機内工事等で持ち出しに便利です。

対象商品:
01066056
2021-04-15
用途:
ソーイングボックス代わりに
金融・保険業

ソーイングボックス代わりに使用しています。段々式のボックスはトレイが重なって取り出しにくいし、たまに歪んで使いにくいですが、これならトレーを外して使えるのでとても便利です。

対象商品:
01066047
2020-07-31
用途:
普段使用
医療・福祉・介護関連業

裁縫道具など細かい物の整理にも良くハサミも入るのでこの大きさは重宝です。

2018-12-16
用途:
機械の修理や点検
斉藤美荘園 様 (農・林・水産業)

とても良い商品です、収納力もあり小分けの出来る上のトレイの作りが秀逸です。
ただ一つ残念な点は経年で透明部分が劣化し持ち運び時に取っ手部分から割れて壊れました。工具の重量に耐えられなくなったようです。材質については値段が上がってもいいので考慮して欲しいです。

対象商品:
01066047
2018-09-27
用途:
日曜大工の道具入れとして

使用頻度の高い日曜大工の道具収納に使用しています。軽いので持ち運びが楽です。

対象商品:
01066047
2018-12-05
用途:
レンチなどの工具入れ
豊島無線電機株式会社 様

レンチなどの工具入れとして購入,上から1枚目の皿をくり抜くと、高さのあるものが入るので便利。できれば全部透明が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする