※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXT-3D/CL3X/2517 300V   12P×AWG24 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 01068323 EXT-3D/CL3X/2517 300V   12P×AWG24 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 01068323 EXT-3D/CL3X/2517 300V   12P×AWG24 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 01068323

多関節ロボット用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01068323 品番 EXT-3D/CL3X/2517 300V 12P×AWG24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
種類FA用ケーブル 芯数(C)24 対数(P)12 導体外径(Φmm)0.59 全長(m)40 ダークブルー AWG24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする