吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 鋏
吉岡刃物製作所の 刈込鋏
別打刈込鋏
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
01078272
品番
112(B)
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
760
切断能力(mm)
5
仕様
ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ
材質
安来鋼白紙
アズワン品番
64-8284-90
刃渡り(mm)
240