吉岡刃物製作所
吉岡刃物製作所の 鋏
吉岡刃物製作所の 葉刈鋏
超軽量葉刈鋏 門型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
01078333
品番
115
参考基準価格(税別)
¥31,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
830
刃長(mm)
210
刃渡り(mm)
210
仕様
ゆるみ止ナット付、裏スキ
材質
安来鋼白紙
質量(g)
約600
アズワン品番
64-8284-16